{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002884 | |
Producentnummer | 113020 11,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 11,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Fra
1
stk.
275,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
Fra
1
stk.
206,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
172,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
Fra
1
stk.
91,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 47 | 94 | 94 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |