{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002587 | |
Producentnummer | 113020 7,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 7,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
Fra
1
stk.
103,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Fra
1
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra
1
stk.
271,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 79 | 117 | 117 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spånnotlængde Lc | 37 | 75 | 75 |
Skaft-⌀ Ds | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,2 | 63,2 | 63,2 |