{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002020 | |
Producentnummer | 113020 2,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 2,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
19,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 43 | 57 | 57 |
Nominel ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spånnotlængde Lc | 14 | 30 | 30 |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,1 | 26,1 | 26,1 |