{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002105 | |
Producentnummer | 113020 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
Fra
1
stk.
37,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra
1
stk.
77,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
64,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
147,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
Fra
1
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
541 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |