{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002662 | |
Producentnummer | 113020 8,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,7mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Fra
1
stk.
251,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra
1
stk.
111,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
92,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
204,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Fra
1
stk.
296,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
246,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
239,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
199,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
33,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | blå | grøn | uden |
Samlet længde L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |