{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002402 | |
Producentnummer | 113020 6,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 6,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
Fra
1
stk.
59,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
Fra
1
stk.
43,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
Fra
1
stk.
162,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 70 | 101 | 101 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |