{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002464 | |
Producentnummer | 113020 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.547 styk på lager
Fra
1
stk.
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
951 styk på lager
Fra
1
stk.
188,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
157,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.389 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
Fra
1
stk.
35,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | pink | blå | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | 58,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |