{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002501 | |
Producentnummer | 113020 7,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 7,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
Fra
1
stk.
67,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
213,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
178,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
23,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 74 | 109 | 109 | 74 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 34 | 69 | 69 | 24 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 | 13,2 |