{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197001986 | |
Producentnummer | 113020 2,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
19,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 40 mm | 53 mm | 53 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |