{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 6 mm | |
Samlet længde L | 26 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 1 | |
EAN/GTIN | 4045197001863 | |
Producentnummer | 113020 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
Fra
1
stk.
28,46 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 26 | 34 | 34 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 6 | 12 | 12 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |