{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002723 | |
Producentnummer | 113020 9,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
130,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
108,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
77,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
283,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
236,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominel ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |