{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002266 | |
Producentnummer | 113020 4,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
Fra
1
stk.
107,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
635 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
Fra
1
stk.
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
Fra
1
stk.
137,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
709 styk på lager
Fra
1
stk.
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm |