{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002082 | |
Producentnummer | 113020 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.055 styk på lager
Fra
1
stk.
22,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
930 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.541 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.061 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | pink | blå | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |