{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 11,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002044 | |
Producentnummer | 113020 2,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 46 mm | 61 mm | 61 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 11,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |