{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002648 | |
Producentnummer | 113020 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
Fra
1
stk.
204,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
Fra
1
stk.
173,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
144,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
Fra
1
stk.
260,08 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
216,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Fra
1
stk.
380,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
316,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
Fra
1
stk.
169,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
141,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm | 24,3 mm |