{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002440 | |
Producentnummer | 113020 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 6,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
Fra
1
stk.
48,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
40,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
185,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
154,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 70 | 101 | 101 |
Nominel ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,1 | 53,1 | 53,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |