{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002495 | |
Producentnummer | 113020 7,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
192,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
160,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
Fra
1
stk.
173,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
144,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
190,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
158,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Fra
1
stk.
159,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
132,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
Fra
1
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |