{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002365 | |
Producentnummer | 113020 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 5,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
Fra
1
stk.
52,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Fra
1
stk.
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
Fra
1
stk.
156,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
130,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 28 | 57 | 57 |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,3 | 48,3 | 48,3 |