{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197002488 | |
Producentnummer | 113020 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
Fra
1
stk.
162,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
Fra
1
stk.
137,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
Fra
1
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
289,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
Fra
1
stk.
67,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
56,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
Fra
1
stk.
133,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
Fra
1
stk.
23,62 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | blå | grøn | uden | grøn | uden |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |