{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113140 7 | |
EAN/GTIN | 4045197003775 | |
Producentnummer | 113140 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
Fra
1
stk.
162,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
135,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
289,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
21,16 DKK
5,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader |