Kortbor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Art.-nr.: 113140 4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    72,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,79  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 16 mm
Spånnotlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113140 4
Kopier
EAN/GTIN 4045197003461
Kopier
Producentnummer 113140 4
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
87
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
56
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
50
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
50
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
35
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
30
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
12
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
15
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
10
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
6
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Med tilspidsning form S (speciel).

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven