{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002433 | |
Producentnummer | 113020 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
58,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.923 styk på lager
Fra
1
stk.
40,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | pink | blå |
Samlet længde L | 70 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |