{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197002594 | |
Producentnummer | 113020 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kortbor HSS-E FS 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
676 styk på lager
Fra
1
stk.
83,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
821 styk på lager
51,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager
Fra
1
stk.
231,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 79 | 117 | 117 | 117 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25 | 63 | 25 | 63 |