{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Producentnummer | 114405 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.357 styk på lager
51,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager
Fra
1
stk.
83,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
861 styk på lager
Fra
1
stk.
231,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | uden | pink | blå |
Samlet længde L | 117 mm | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm |