{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535306 | |
Producentnummer | 114405 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.601 styk på lager
56,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.102 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
Fra
1
stk.
92,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.292 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |