{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 4 | |
EAN/GTIN | 4045197534859 | |
Producentnummer | 114405 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.279 styk på lager
Fra
1
stk.
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22.445 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.674 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.232 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.606 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
762 styk på lager
Fra
1
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |