{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535375 | |
Producentnummer | 114405 9,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
91,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
169,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
141,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
132,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |