Spiralbor HSS-E 9,2 mm

Art.-nr.: 114500 9,2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    243,76  DKK / styk
  • fra 5 styk
    203,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 67,2 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 9,2 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114500 9,2
EAN/GTIN 4045197020376
Producentnummer 114500 9,2

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket kernestigning.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven