{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020499 | |
Producentnummer | 114500 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Fra
1
stk.
109,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
91,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
Fra
1
stk.
217,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
181,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
81,05 DKK
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
Fra
1
stk.
482,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
401,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 130 grader |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |