{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535498 | |
Producentnummer | 114405 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 10,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra
1
stk.
109,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
91,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
205,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra
1
stk.
404,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
337,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 142 | 95 | 142 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |