{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535023 | |
Producentnummer | 114405 5,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 5,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
Fra
1
stk.
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
Fra
1
stk.
52,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
156,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
130,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 93 | 66 | 93 | 66 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 57 | 28 | 57 | 19 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,5 | 19,5 | 48,5 | 10,5 |