{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197535344 | |
Producentnummer | 114405 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
Fra
1
stk.
261,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
218,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | blå |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |