{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534965 | |
Producentnummer | 114405 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
Fra
1
stk.
32,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
653 styk på lager
Fra
1
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
Fra
1
stk.
122,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
541 styk på lager
Fra
1
stk.
15,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,4 mm | 18,4 mm | 44,4 mm | 9,4 mm |