{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535481 | |
Producentnummer | 114405 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 10,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager
Fra
1
stk.
105,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
87,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager
Fra
1
stk.
164,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
137,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
Fra
1
stk.
394,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
328,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | blå | uden |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |