{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535009 | |
Producentnummer | 114405 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.247 styk på lager
Fra
1
stk.
31,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.046 styk på lager
Fra
1
stk.
46,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
38,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager
Fra
1
stk.
147,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 93 | 66 | 93 | 93 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |