{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115305 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197542601 | |
Producentnummer | 115305 1-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborsæt HSS-E nr. 114405 med kassette, ubelagt, Type: 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
686,28 DKK
401,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
1.094,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
569,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
2.535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borområde | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |