Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-10

Art.-nr.: 115370 1-10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 19
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115370 1-10
EAN/GTIN 4062406089870
Producentnummer 115370 1-10

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-10

Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
2.535,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
1.094,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.257,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
686,28 DKK
401,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
569,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.400,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
398,64 DKK
247,34  DKK
plus moms plus fragt
Antal bor 19 19 19 19 19 19 19
Belægning TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt ubelagt TiAlN ubelagt
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
Spidsvinkel 135 grader 135 grader 130 grader 135 grader 135 grader 135 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven