Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-13

Art.-nr.: 115370 1-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 13 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 25
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115370 1-13
EAN/GTIN 4062406089894
Producentnummer 115370 1-13

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-13

Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-13

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
4.770,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
1368,92 DKK
804,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.222,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.612,46  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2
Borområde 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft Cylindrisk skaft
Skæremateriale HSS Co 8 HSS E HSS E HSS Co 8
Spidsvinkel 135 grader 135 grader 135 grader 135 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven