Spiralborsæt HSS-Co8 nr. 114550 med kassette, TiAlN, Type: 1-13KB

Art.-nr.: 115370 1-13KB
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 13 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 29
Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Producentnummer 115370 1-13KB

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven