{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535405 | |
Producentnummer | 114405 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
68,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Fra
1
stk.
109,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
91,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
Fra
1
stk.
277,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
231,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 125 | 84 | 125 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 | 40 | 81 |