{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535122 | |
Producentnummer | 114405 6,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
Fra
1
stk.
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
35,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
Fra
1
stk.
187,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | 21 mm | 53 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |