{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534842 | |
Producentnummer | 114405 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
Fra
1
stk.
112,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
93,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | 16,2 mm | 37,2 mm |