{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535207 | |
Producentnummer | 114405 7,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 7,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
529 styk på lager
Fra
1
stk.
54,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
Fra
1
stk.
209,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 109 | 74 | 109 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 69 | 34 | 69 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,8 | 22,8 | 57,8 |