{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534941 | |
Producentnummer | 114405 4,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.514 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |