{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534972 | |
Producentnummer | 114405 5,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
869 styk på lager
Fra
1
stk.
32,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.730 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager
Fra
1
stk.
47,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
766 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
872 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
Fra
1
stk.
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
Fra
1
stk.
65,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | rød | uden | blå | blå | grøn | grøn | grøn | uden |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skaft-⌀ Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 6 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |