{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197535283 | |
Producentnummer | 114405 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
Fra
1
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Fra
1
stk.
137,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Fra
1
stk.
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
88,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | gul | rød | uden | blå | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |