{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535368 | |
Producentnummer | 114405 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 9,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
91,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
124,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
103,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra
1
stk.
298,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spånnotlængde Lc | 81 | 40 | 81 |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |