{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535290 | |
Producentnummer | 114405 8,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 8,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
Fra
1
stk.
103,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
284,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 75 | 37 | 75 |
Skaft-⌀ Ds | 8,4 | 8,4 | 8,4 |