Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,4mm

Art.-nr.: 113020 8,4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,40  DKK / styk
  • fra 5 styk
    86,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 24,4 mm
Spånnotlængde Lc 37 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 8,4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113020 8,4
EAN/GTIN 4045197002631
Producentnummer 113020 8,4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Noter blanke, faser nitrerede.
Med tilspidsning form C op til 3,9 mm, form S (special) fra 4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,4mm

Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
Fra 1  stk.
103,40  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
86,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
61,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra 1  stk.
284,44  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
237,06  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2
Belægning ubelagt ubelagt TiAlN
Farvering uden uden blå
Indvendig køling nej nej nej
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8
Skaft-⌀ Ds 8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 24,4 mm 62,4 mm 62,4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven