{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002471 | |
Producentnummer | 113020 6,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 6,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
Fra
1
stk.
55,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
Fra
1
stk.
198,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
165,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 74 | 109 | 109 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 34 | 69 | 69 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,7 | 58,7 | 58,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |